PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13382341375
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 23.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131064275
Sonepar Artikelnummer
120572319
Hersteller Artikelnummer
13382341375
Hersteller Typ
DTS 3061 230V N3R 7035 LA
Hersteller Artikel Nr.:
13382341375
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
23.000 kg
Klimakompaktgerät DTS 3061, 230V mit LA-Ausführung


