PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13383141355
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 14.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131066514
Sonepar Artikelnummer
120572326
Hersteller Artikelnummer
13383141355
Hersteller Typ
DTS 3031 230V N3R 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13383141355
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
14.000 kg
Kompaktes Schaltschrank-Klimageräte DTS 3031, 230V Standardausführung


