PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13383836255
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 68.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131067450
Sonepar Artikelnummer
120572344
Hersteller Artikelnummer
13383836255
Hersteller Typ
DTS 3245 460V SC N12 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13383836255
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
68.000 kg
Großflächige Kühlanlage DTS 3245, 460V 3-phasig, N12-Regelung


