PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13383836375
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 68.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131067511
Sonepar Artikelnummer
120572346
Hersteller Artikelnummer
13383836375
Hersteller Typ
DTS 3265 460V SC N3R 7035 LA
Hersteller Artikel Nr.:
13383836375
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
68.000 kg
Hochleistungs-Klimageräte DTS 3265, 460V mit LA-Funktion


