PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13385436255
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 38.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131068280
Sonepar Artikelnummer
120572362
Hersteller Artikelnummer
13385436255
Hersteller Typ
DTS 3141 460V SC N12 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13385436255
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
38.000 kg
Schaltschrank-Klimageräte DTS 3141, 460V für größere Leistungen


