PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13385441158
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 42.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131068358
Sonepar Artikelnummer
120572365
Hersteller Artikelnummer
13385441158
Hersteller Typ
DTS 3181 230V SC N4X VAH
Hersteller Artikel Nr.:
13385441158
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
42.000 kg
Hochleistungs-Kühlgerät DTS 3181, 230V mit N4X-Elektronik


