PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13385441355
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 42.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131068457
Sonepar Artikelnummer
120572369
Hersteller Artikelnummer
13385441355
Hersteller Typ
DTS 3161 230V SC N3R 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13385441355
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
42.000 kg
Standard-Klimageräte DTS 3161, 230V Drehstrom mit N3R-Regelung


