PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13385441375
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 42.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131068471
Sonepar Artikelnummer
120572370
Hersteller Artikelnummer
13385441375
Hersteller Typ
DTS 3161 230V SC N3R 7035 LA
Hersteller Artikel Nr.:
13385441375
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
42.000 kg
Klimageräte DTS 3161 mit Lüfterregelung LA, 230V Ausführung


