PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13385736158
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 60.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131068662
Sonepar Artikelnummer
120572376
Hersteller Artikelnummer
13385736158
Hersteller Typ
DTS 3281 460V SC N4X VAH
Hersteller Artikel Nr.:
13385736158
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
60.000 kg
Große Kühlanlage DTS 3281, 460V Hochleistung mit N4X-Elektronik


