PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13385736255
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 54.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131068730
Sonepar Artikelnummer
120572378
Hersteller Artikelnummer
13385736255
Hersteller Typ
DTS 3241 460V SC N12 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13385736255
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
54.000 kg
Hochleistungs-Klimageräte DTS 3241, 460V mit N12-Regelung


