PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13385736375
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 60.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131068822
Sonepar Artikelnummer
120572380
Hersteller Artikelnummer
13385736375
Hersteller Typ
DTS 3261 460V SC N3R 7035 LA
Hersteller Artikel Nr.:
13385736375
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
60.000 kg
Drehstrom-Klimageräte DTS 3261, 460V mit LA-Zusatzfunktion


