PFANNENBERG - LED-Ampelleuchte,Grundgehäuse,3-stufig,PY L-S-TL-3,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21514003055
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED
Anzahl der Leuchtfelder - 3
Durchmesser Optik - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131074991
Sonepar Artikelnummer
121129157
Hersteller Artikelnummer
21514003055
Hersteller Typ
PY L-S-TL-3 7035
Hersteller Artikel Nr.:
21514003055
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtfelder:
3
Durchmesser Optik:
74 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.425 kg


