PFANNENBERG - LED-Ampelleuchte,Grundgehäuse,4-stufig,PY L-S-TL-4,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21514004055
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED
Anzahl der Leuchtfelder - 4
Durchmesser Optik - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131075011
Sonepar Artikelnummer
121129158
Hersteller Artikelnummer
21514004055
Hersteller Typ
PY L-S-TL-4 7035
Hersteller Artikel Nr.:
21514004055
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtfelder:
4
Durchmesser Optik:
74 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.560 kg


