PFANNENBERG - LED-Ampelleuchte P450 TLA rot,10-30DC,60cd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21355635000
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED
Anzahl der Leuchtfelder - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131129400
Sonepar Artikelnummer
121129143
Hersteller Artikelnummer
21355635000
Hersteller Typ
P 450 TLA 12/24 DC RD
Hersteller Artikel Nr.:
21355635000
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtfelder:
1
Durchmesser Optik:
140 mm
Betriebsspannung DC:
10.8 .. 26.4 V
Stromaufnahme:
0.16 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
4.2 W
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.410 kg


