PFANNENBERG - LED-Ampelleuchte PY L-S-TL-3 rot/gelb/grün,10-60DC,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21514813055
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED
Anzahl der Leuchtfelder - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131075103
Sonepar Artikelnummer
121129162
Hersteller Artikelnummer
21514813055
Hersteller Typ
PY-TL-3 RD-YE-GN 10-60DC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
21514813055
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtfelder:
3
Durchmesser Optik:
74 mm
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
grün
Betriebsspannung DC:
10 .. 60 V
Stromaufnahme:
0.12 A
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
8.7 W
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.687 kg


