PFANNENBERG - LED Ampelleuchte PY L-S-TL-3 rot/gelb/grün,90-265AC,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21514643055
Stromart - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 90 .. 265 V
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131075110
Sonepar Artikelnummer
121129160
Hersteller Artikelnummer
21514643055
Hersteller Typ
PY-TL-3 RD-YE-GN 90-265AC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
21514643055
Stromart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
90 .. 265 V
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtfelder:
3
Durchmesser Optik:
74 mm
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
grün
Betriebsspannung AC 60 Hz:
90 .. 265 V
Betriebsspannung DC:
90 .. 265 V
Stromaufnahme:
0.36 A
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
24.9 W
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.687 kg


