PFANNENBERG - LED-Ampelleuchte PY L-S-TL Leuchtmodul gelb,10-60DC,76cd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21516813000
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED
Anzahl der Leuchtfelder - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131060048
Sonepar Artikelnummer
121129166
Hersteller Artikelnummer
21516813000
Hersteller Typ
PY-TL Cover compl. 10-60DC YE
Hersteller Artikel Nr.:
21516813000
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtfelder:
1
Durchmesser Optik:
74 mm
Betriebsspannung DC:
10 .. 60 V
Stromaufnahme:
0.12 A
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
3 W
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.115 kg


