PFANNENBERG - LED-Ampelleuchte PY L-S-TL Leuchtmodul gelb,90-265AC,76cd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21516643000
Stromart - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 90 .. 265 V
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131075479
Sonepar Artikelnummer
121129163
Hersteller Artikelnummer
21516643000
Hersteller Typ
PY-TL Cover compl. 90-265AC YE
Hersteller Artikel Nr.:
21516643000
Stromart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
90 .. 265 V
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtfelder:
1
Durchmesser Optik:
74 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
90 .. 265 V
Betriebsspannung DC:
90 .. 265 V
Stromaufnahme:
0.36 A
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
8.3 W
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.115 kg


