PFANNENBERG - LED-Ampelleuchte PY L-S-TL Leuchtmodul grün,10-60DC,76cd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21516816000
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED
Anzahl der Leuchtfelder - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131075493
Sonepar Artikelnummer
121129168
Hersteller Artikelnummer
21516816000
Hersteller Typ
PY-TL Cover compl. 10-60DC GN
Hersteller Artikel Nr.:
21516816000
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtfelder:
1
Durchmesser Optik:
74 mm
Betriebsspannung DC:
10 .. 60 V
Stromaufnahme:
0.275 A
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
3 W
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.115 kg


