PFANNENBERG - LED-Ampelleuchte PY L-S-TL Schallgebermodul,10-57DC,105dB,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21517810055
Anzahl der Töne - 80
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 105 dB
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131075585
Sonepar Artikelnummer
121129170
Hersteller Artikelnummer
21517810055
Hersteller Typ
PY-TL Sounder 10-57DC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
21517810055
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
4X
Stromaufnahme:
0.08 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.155 kg


