PFANNENBERG - LED-Ampelleuchte QUADRO LED-TL rot gelb grün HV,115/230AC,80cd,IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21106640008
Stromart - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 90 .. 253 V
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131121435
Sonepar Artikelnummer
120573367
Hersteller Artikelnummer
21106640008
Hersteller Typ
QUADRO-LED-TL RO GE GR HV
Hersteller Artikel Nr.:
21106640008
Stromart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
90 .. 253 V
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtfelder:
3
Durchmesser Optik:
113 mm
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
grün
Betriebsspannung AC 60 Hz:
104 .. 253 V
Betriebsspannung DC:
90 .. 253 V
Stromaufnahme:
0.06 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
11 W
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
1.320 kg


