PFANNENBERG - LED-Ampelleuchte QUADRO LED-TL rot gelb grün LV,24DC,80cd,IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21106630008
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED
Anzahl der Leuchtfelder - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131121367
Sonepar Artikelnummer
120573361
Hersteller Artikelnummer
21106630008
Hersteller Typ
QUADRO-LED-TL RO GE GR LV
Hersteller Artikel Nr.:
21106630008
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtfelder:
3
Durchmesser Optik:
113 mm
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
grün
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 52.8 V
Stromaufnahme:
0.33 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
11 W
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
1.320 kg


