PFANNENBERG - LED-Leuchte ABS LED HI orange,11-60DC,75cd,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21118634000
Blinkfrequenz - 6 .. 120 1/min
Spannungsart - DC
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131239772
Sonepar Artikelnummer
121129135
Hersteller Artikelnummer
21118634000
Hersteller Typ
ABS LED HI 11-60 DC AM
Hersteller Artikel Nr.:
21118634000
Blinkfrequenz:
6 .. 120 1/min
Spannungsart:
DC
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
8
Ausstrahlungswinkel horizontal:
360 °
Ausstrahlungswinkel vertikal:
240 °
Funktion Blitzlicht:
Ja
Funktion Blinklicht:
Ja
Funktion Dauerlicht:
Ja
Funktion Rundumlicht:
Nein
Funktion pulsierendes Licht:
Nein
Mit Infrarot:
Nein
Nennspannung:
12 .. 48 V
Stromaufnahme:
0.165 A
Leistung:
4 W
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
sonstige
Solarbetrieb:
Nein
Standby-Zeit bis:
0 h
Zulassung nach ICAO:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 55 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Lichtstärke:
28 cd
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
80 mm
Höhe:
281 mm
Dimmbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.800 kg


