PFANNENBERG - LED-Leuchte PY L-M RGB weiß,12-48DC,IP66,NEMA4/4x,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21553818055
Gehäusefarbe - grau
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131240143
Sonepar Artikelnummer
121129178
Hersteller Artikelnummer
21553818055
Hersteller Typ
PY L-M 10-60 DC RGB 7035
Hersteller Artikel Nr.:
21553818055
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Farben:
4
Anzahl der Modi:
8
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.400 kg


