PFANNENBERG - LED-Leuchte PY L-M rot,115-230AC/120DC,IP66,NEMA4/4x,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21553645055
Blinkfrequenz - 6 .. 120 1/min
Spannungsart - AC/DC
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131240082
Sonepar Artikelnummer
121129173
Hersteller Artikelnummer
21553645055
Hersteller Typ
PY L-M 95-265V AC RD 7035
Hersteller Artikel Nr.:
21553645055
Blinkfrequenz:
6 .. 120 1/min
Spannungsart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
8
Ausstrahlungswinkel horizontal:
360 °
Ausstrahlungswinkel vertikal:
240 °
Funktion Blitzlicht:
Ja
Funktion Blinklicht:
Ja
Funktion Dauerlicht:
Ja
Funktion Rundumlicht:
Nein
Funktion pulsierendes Licht:
Nein
Mit Infrarot:
Nein
Nennspannung:
115 .. 230 V
Stromaufnahme:
0.036 A
Leistung:
8.5 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Solarbetrieb:
Nein
Standby-Zeit bis:
0 h
Zulassung nach ICAO:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 55 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Lichtstärke:
13 cd
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
166 mm
Höhe:
124 mm
Dimmbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.400 kg


