PFANNENBERG - LED-Leuchte PY L-S gelb,12-48DC,76cd,IP66,NEMA4/4x,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21513813055
Blinkfrequenz - 60 1/min
Spannungsart - DC
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131239987
Sonepar Artikelnummer
121129151
Hersteller Artikelnummer
21513813055
Hersteller Typ
PY L-S 10-60 DC YE 7035
Hersteller Artikel Nr.:
21513813055
Blinkfrequenz:
60 1/min
Spannungsart:
DC
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
8
Ausstrahlungswinkel horizontal:
360 °
Ausstrahlungswinkel vertikal:
240 °
Funktion Blitzlicht:
Ja
Funktion Blinklicht:
Ja
Funktion Dauerlicht:
Ja
Funktion Rundumlicht:
Nein
Funktion pulsierendes Licht:
Nein
Mit Infrarot:
Nein
Nennspannung:
12 .. 48 V
Stromaufnahme:
0.12 A
Leistung:
3 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Solarbetrieb:
Nein
Standby-Zeit bis:
0 h
Zulassung nach ICAO:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 55 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Lichtstärke:
75 cd
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
110 mm
Höhe:
86 mm
Dimmbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.200 kg


