PFANNENBERG - LED-Leuchte PY L-S orange,115-230AC/120DC,76cd,IP66,NEMA4/4x,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21513644055
Blinkfrequenz - 60 1/min
Spannungsart - AC/DC
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131239949
Sonepar Artikelnummer
121129148
Hersteller Artikelnummer
21513644055
Hersteller Typ
PY L-S 90-265 AC AM 7035
Hersteller Artikel Nr.:
21513644055
Blinkfrequenz:
60 1/min
Spannungsart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
8
Ausstrahlungswinkel horizontal:
360 °
Ausstrahlungswinkel vertikal:
240 °
Funktion Blitzlicht:
Ja
Funktion Blinklicht:
Ja
Funktion Dauerlicht:
Ja
Funktion Rundumlicht:
Nein
Funktion pulsierendes Licht:
Nein
Mit Infrarot:
Nein
Nennspannung:
115 .. 230 V
Stromaufnahme:
0.36 A
Leistung:
8.3 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Solarbetrieb:
Nein
Standby-Zeit bis:
0 h
Zulassung nach ICAO:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 55 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Lichtstärke:
34 cd
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
110 mm
Höhe:
86 mm
Dimmbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.165 kg


