PFANNENBERG - LED-Leuchte QUADRO LED HI 3G/3D ATEX orange,115-230AC/DC,75cd,IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21108644009
Für Ex-Zone Staub - 22
Kalottenfarbe - orange
Blitzenergie - 10 J
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131019268
Sonepar Artikelnummer
120891615
Hersteller Artikelnummer
21108644009
Hersteller Typ
QUADRO LED-HI-3G/3D HV AM
Hersteller Artikel Nr.:
21108644009
Für Ex-Zone Staub:
22
Kalottenfarbe:
orange
Blitzenergie:
10 J
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Stromart:
AC/DC
Für Ex-Zone Gas:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED
Stromaufnahme:
0.12 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.410 kg


