PFANNENBERG - LED-Leuchte QUADRO LED-RGB-3G/3D ATEX,12-48DC,8cd,IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21109638009
Für Ex-Zone Staub - 22
Kalottenfarbe - sonstige
Montageart - Aufbau
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131128793
Sonepar Artikelnummer
121129134
Hersteller Artikelnummer
21109638009
Hersteller Typ
QUADRO LED-RGB-3G/3D LV
Hersteller Artikel Nr.:
21109638009
Für Ex-Zone Staub:
22
Kalottenfarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Stromart:
DC
Für Ex-Zone Gas:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED
Stromaufnahme:
0.276 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.410 kg


