PFANNENBERG - LED Leuchtmittel für BR50,BA15d,Dauerlicht,gelb,230AC,17cd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28213000103
Lampenleistung - 4.6 W
Lampenspannung - 230 V
Sockel - BA15d
Technologie - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131246770
Sonepar Artikelnummer
121129202
Hersteller Artikelnummer
28213000103
Hersteller Typ
LED BR50 BA15d CL HI 230AC YE
Hersteller Artikel Nr.:
28213000103
Lampenleistung:
4.6 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Farbe:
gelb
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
22 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Geeignet für Rundumleuchte:
Ja
Nennstrom:
0.019 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.020 kg


