PFANNENBERG - LED Leuchtmittel für BR50,BA15d,Dauerlicht,rot,24AC/DC,6cd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28213000100
Lampenleistung - 1.7 .. 2.5 W
Lampenspannung - 12 .. 24 V
Sockel - BA15d
Technologie - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131246749
Sonepar Artikelnummer
121129199
Hersteller Artikelnummer
28213000100
Hersteller Typ
LED BR50 BA15d CL HI 24ACDC RD
Hersteller Artikel Nr.:
28213000100
Lampenleistung:
1.7 .. 2.5 W
Lampenspannung:
12 .. 24 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Farbe:
rot
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
22 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Geeignet für Rundumleuchte:
Ja
Nennstrom:
0.073 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.020 kg


