Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - LED-Schallgeber PA L 1 rot,12-48DC,76cd,105dB,IP66,NEMA4/4x,RAL3000

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23313635000

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Lautstärke - 105 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131240501

Sonepar Artikelnummer

121129186

Hersteller Artikelnummer

23313635000

Hersteller Typ

PA L 1 10-57 DC RD 3000

Hersteller Artikel Nr.:

23313635000

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

rot

Lautstärke:

105 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.19 A

Leistung:

7 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Manipulationserkennung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kontakt:

Nein

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

35.73

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.560 kg

Kompakte und multifunktionelle Schallgeber-/ LED-Leuchten-Kombination in rotem Gehäuse - ultra hell, sehr laut und überzeugend flexibel. Egal welcher Signalisierungsmodus benötigt wird - wählen Sie genau den Modus (sowohl optisch als auch akustisch) aus, der Ihren Anforderungen entspricht. Verschiedene Signalarten und Blinkfrequenzen sind auswählbar (innen, RGB auch extern): Dauerlicht, Blinklicht (1 / 2 Hz), Blitzlicht (0,1 / 0,5 / 0,75 / 1 / 2 Hz), und dazu 80 verschiedene zur Auswahl. Sowohl die Helligkeit als auch der Schallpegel sind anpassbar. Schutzart: IP 66 (EN 60529), NEMA TYPE 4/4x, IK 08 (EN 50102). Durch einen sehr hohen Wirkungsgrad und gute Durchdringung von akustischen Hindernissen können Sie die Anzahl der benötigten Schallgeber deutlich reduzieren. Verschiedene vorteilhafte Eigenschaften wie z.B. Verschlusselemente außerhalb des Dichtbereichs oder Verdrehschutz der Ober- und Unterteile machen eine fehlerhafte Montage praktisch unmöglich. 10 Jahre Garantie!