PFANNENBERG - LED-Schallgeber PA L 1 rot,230AC,76cd,105dB,IP66,NEMA4/4x,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23313105000
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 105 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131061618
Sonepar Artikelnummer
121129185
Hersteller Artikelnummer
23313105000
Hersteller Typ
PA L 1 230 AC RD 3000
Hersteller Artikel Nr.:
23313105000
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
105 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.052 A
Leistung:
12 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
35.73 m³
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.725 kg


