Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - LED-Schallgeber PA L 5 orange,12-48DC,107dB,IP66,NEMA4/4x,RAL7035

PFANNENBERG
kopierenkopieren
PFANNENBERG - LED-Schallgeber PA L 5 orange,12-48DC,107dB,IP66,NEMA4/4x,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23353634055

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Lautstärke - 107 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131240624

Sonepar Artikelnummer

121129191

Hersteller Artikelnummer

23353634055

Hersteller Typ

PA L 5 10-57 DC AM 7035

Hersteller Artikel Nr.:

23353634055

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

orange

Lautstärke:

107 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.19 A

Leistung:

7.5 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Manipulationserkennung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kontakt:

Nein

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

290.4

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.800 kg

Kompakter LED-Schallgeber in grau mit oranger Haube - Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. Schallgeber- und Blitzleuchtenteil können unabhängig von einander betrieben werden - 64 Basistöne sind auswählbar, 80 Töne sind hinterlegt, d. h. Töne für alle Anwendungsgebiete und Länder sind bereits vorhanden (spezielle Geräte sind nicht erforderlich) - 3 weitere Tonstufen extern wählbar. Erzeugung unterschiedlicher Töne mit einem einzigen Gerät - Sichere Montage Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 'Abzweigdose' angeschlossen. werden. Keine '3-Hand'-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 'Einquetschen' der Leitungen - IK08 Schlagfestes Gehäuse. IP 66 - Verschlusselemente liegen außerhalb des Dichtbereiches (IP), eine Beeinflussung des IP-Schutzes ist ausgeschlossen - Unverlierbare Dichtung und Verschlusselemente - Verschiedene Signalarten und Blinkfrequenzen sind auswählbar Blinklicht 1 Hz / 2 Hz, Blitzlicht (0,1/0,5/0,75/1/2 Hz) - Maximale Sichtweite: 111 m - Gehäusefarben: grau (RAL 7035), rot (RAL 3000) - 7 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau - Maße: LxBxH: 132 x 163,4 x 215 mm - Betriebstemperatur: -40 - + 55C - 10 Jahre Garantie - Zulassungen (spannungsabhängig oder optional) UL | EAC