PFANNENBERG - LED-Schallgeber PY L-MA orange,12-48DC,101dB,IP66,NEMA4/4x,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21556814055
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - orange
Lautstärke - 101 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131240235
Sonepar Artikelnummer
121129182
Hersteller Artikelnummer
21556814055
Hersteller Typ
PY L-MA 10-60 DC AM 7035
Hersteller Artikel Nr.:
21556814055
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
orange
Lautstärke:
101 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.135 A
Leistung:
3.35 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
290.4 m³
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.620 kg


