Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - LED-Schallgeber PY L-MA RGB weiß,115-230AC/120DC,101dB,IP66,NEMA4/4x,RAL7035

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21556648055

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Lautstärke - 101 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131240204

Sonepar Artikelnummer

121129180

Hersteller Artikelnummer

21556648055

Hersteller Typ

PY L-MA 95-253 AC RGB 7035

Hersteller Artikel Nr.:

21556648055

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Lautstärke:

101 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.046 A

Leistung:

10.3 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Manipulationserkennung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kontakt:

Nein

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

93.6

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.620 kg

RGB-LED-Leuchte mit Schallgeber mit weißer Haube und grauem Sockel in elegantem Pyramiden-Design. Leuchtfarben gelb, rot, grün und blau frei einstellbar in nur einem Gerät - Die LED-Leuchte der PYRA Serie passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - schlagfeste Kalotte aus Polycarbonat - Verschiedene Signalarten und Blinkfrequenzen sind auswählbar Blinklicht 1 Hz / 2 Hz, Blitzlicht (0,1/0,5/0,75/1/2 Hz) - Max. Schallpegel 101 dB (A) - Lautstärkeregelung max - 20 dB - 8 verschiedene Töne einstellbar - Maße: LxBxH: 114 x 166 x 124mm - Maximale Sichtweite 111m - Gehäusefarben: grau (RAL 7035) - 7 Haubenfarben: Klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau - Umgebungstemperaturen: -40C bis +55C. Für alle Einsatzgebiete und Applikationen geeignet - Elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 'Abzweigdose' angeschlossen werden. Keine '3-Hand'-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 'Einquetschen' der Leitungen - 10 Jahre Garantie