PFANNENBERG - Luft-/Luft-Wärmetauscher Ecool

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12982411055
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Spezifische Wärmeleistung - 35 W/K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131043867
Sonepar Artikelnummer
120572148
Hersteller Artikelnummer
12982411055
Hersteller Typ
PAS 6133 230V 7035
Hersteller Artikel Nr.:
12982411055
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Spezifische Wärmeleistung:
35 W/K
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
24.900 kg


