PFANNENBERG - Luft-/Luft-Wärmetauscher Ecool

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12983611055
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Spezifische Wärmeleistung - 100 W/K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131043904
Sonepar Artikelnummer
120572152
Hersteller Artikelnummer
12983611055
Hersteller Typ
PAS 6203 230V 7035
Hersteller Artikel Nr.:
12983611055
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Spezifische Wärmeleistung:
100 W/K
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
46.300 kg


