Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Luft-/Wasser-Wärmetauscher PWx

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12050610055

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 600 W

  • Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 67 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131035824

Sonepar Artikelnummer

120572111

Hersteller Artikelnummer

12050610055

Hersteller Typ

PWS 7062 230V NV 7035

Hersteller Artikel Nr.:

12050610055

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

600 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

67 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207 .. 253 V

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84195080

Gewicht:

6.000 kg

" Die Luft/Wasser Wärmetauscher der 7000er Serie können überall dort eingesetzt werden, wo die Abwärme nicht in die unmittelbare Umgebung abgestrahlt werden darf. Aufgrund der geschlossenen Bauweise können die Wärmetauscher auch in Umgebungen mit aggressiven Bestandteilen eingesetzt werden. Bei bestehenden Wasserkreisläufen ist der Betrieb besonders wirtschaftlich. . Vorteile der Serie auf einen Blick: - Hohe Luft- und Kühlleistung 600 - 10.000 W - Bewährtes Industriedesign - Entstehende Verlustleistung wird nicht in den Raum abgegeben. - Sehr hoher IP-Schutz (bis IP 65) - Kompakte Bauweise - Die Geräte sind wartungsfrei - 10 bar maximaler Betriebsdruck - Integrierbar in bestehende Wasserkreisläufe - Integrierter mechanischer Thermostat mit Alarmkontakt und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung - Keine Störanfälligkeit für EM-Strahlung - Einsetzbar unter aggressiven Umgebungsbedingungen - Unabhängig von der Umgebungstemperatur am Aufstellort - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "RAL" können mit Hauben in Wunschfarbe bestellt werden - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "SS" oder "VA" sind mit einer Edelstahlhaube ausgerüstet - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "WT V2A" sind mit einem Edelstahl-Wärmetauscher ausgerüstet - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "oMV" besitzen kein Magnetventil - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "oT" besitzen keinen Thermostaten - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "SL" sind in besonders flacher Bauform ausgeführt - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "LL" besitzen eine besonders angepasste lange Luftführung"