PFANNENBERG - Luft-/Wasser-Wärmetauscher PWx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12051010055
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 950 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 1061 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131035978
Sonepar Artikelnummer
120572114
Hersteller Artikelnummer
12051010055
Hersteller Typ
PWS 7102 230V NV 7035
Hersteller Artikel Nr.:
12051010055
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
950 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
1061 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
7.500 kg


