PFANNENBERG - Luft-/Wasser-Wärmetauscher PWx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12055010055
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 4657 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 5200 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131037293
Sonepar Artikelnummer
120572131
Hersteller Artikelnummer
12055010055
Hersteller Typ
PWS 7502 230V NV 7035
Hersteller Artikel Nr.:
12055010055
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
4657 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
5200 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
39.000 kg


