PFANNENBERG - Luft-/Wasser-Wärmetauscher PWx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12057702055
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 360 .. 440 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 6022 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 6724 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131038368
Sonepar Artikelnummer
120572138
Hersteller Artikelnummer
12057702055
Hersteller Typ
PWS 7702 400V 3~ 7035
Hersteller Artikel Nr.:
12057702055
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
360 .. 440 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
6022 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
6724 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
360 .. 440 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
58.000 kg


