PFANNENBERG - Luft-/Wasser-Wärmetauscher PWx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12057802055
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 360 .. 440 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 8333 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 9306 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131038580
Sonepar Artikelnummer
120572140
Hersteller Artikelnummer
12057802055
Hersteller Typ
PWS 71002 400V 3~ 7035
Hersteller Artikel Nr.:
12057802055
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
360 .. 440 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
8333 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
9306 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
360 .. 440 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
73.000 kg


