PFANNENBERG - Mini-Strahlungsheizung PRH030-M UL Kabel,110-250AC,30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17000305317
Bemessungsleistung - 30 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131074373
Sonepar Artikelnummer
120572558
Hersteller Artikelnummer
17000305317
Hersteller Typ
PRH 030-M 30W
Hersteller Artikel Nr.:
17000305317
Bemessungsleistung:
30 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
30 W
Tiefe:
110 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.170 kg


