Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - O-Ring Dichtung für IP65 Abdichtung von BR50 Signalsäulen Elementen

PFANNENBERG
kopierenkopieren
PFANNENBERG - O-Ring Dichtung für IP65 Abdichtung von BR50 Signalsäulen Elementen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28250220000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131152798

Sonepar Artikelnummer

120574290

Hersteller Artikelnummer

28250220000

Hersteller Typ

BR50-MG MODULDICHTUNG IP65

Hersteller Artikel Nr.:

28250220000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.000 kg

Dichtungsring (O-Ring) für BR50 Signalsäulen Basis-Element und Leuchtmodule, um den Dichtungsschutz auf IP65 zu erhöhen. Pro Basis-Element und pro Leuchtmodul wird jeweils ein O-Ring benötigt