Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Radial LED Schallgeber PA L 1-R gelb,24DC,16cd,105dB,IP66,N4/4x,RAL7035

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23383633055

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Lautstärke - 105 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131255079

Sonepar Artikelnummer

121129194

Hersteller Artikelnummer

23383633055

Hersteller Typ

PA L 1-R 10-60 DC YE 7035

Hersteller Artikel Nr.:

23383633055

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

gelb

Lautstärke:

105 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.195 A

Leistung:

9.5 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Manipulationserkennung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kontakt:

Nein

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

88.62

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.220 kg

Patrol Serie - radial abstrahlende Schallgeber LED Kombination in grauem Gehäuse mit gelber Leuchte. Signalisierungsmodus frei wählbar - Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht oder Drehlicht. Blink- und Blitzfrequenz wählbar - Passt zu allen Anwendungen und steigert die Wahrnehmbarkeit. Top-Montage - Hervorragende 360ᄚ Wahrnehmbarkeit - ideal für die Montage als Stand-alone-Lösung auf der Oberseite des Equipments oder der Maschine. Mehrspannungsnetzteil - One fits all - für den Betrieb mit unterschiedlichen Spannungen. Töne frei wählbar - Auswahl aus 70 Tönen in 32 Tonkombinationen. 4 Töne extern ansteuerbar. Lautstärke reduzierbar - Anpassung des Schalldruckpegels an die Applikation. Höchste Wahrnehmbarkeit - Erfüllt die Anforderungen der ISO7731. M12-Anschluss (optional) - Nutzen Sie die Vorteile des M12-Steckverbinders.