PFANNENBERG - Radial LED Schallgeber PA L 1-R RGB,115-230AC,16cd,105dB,IP66,N4/4x,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23383648055
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 105 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131255024
Sonepar Artikelnummer
121430033
Hersteller Artikelnummer
23383648055
Hersteller Typ
PA L 1-R 95-253 AC RGB 7035
Hersteller Artikel Nr.:
23383648055
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
105 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.05 A
Leistung:
10.9 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
193.26 m³
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.220 kg


