PFANNENBERG - Radial Schallgeber PA 1-R,10-60DC,105dB,IP66,NEMA4/4x,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23380630055
Anzahl der Töne - 70
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 105 dB
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131254980
Sonepar Artikelnummer
121129193
Hersteller Artikelnummer
23380630055
Hersteller Typ
PA 1-R 10-60 DC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
23380630055
Anzahl der Töne:
70
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
4X
Stromaufnahme:
0.06 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.200 kg


