PFANNENBERG - Schallgeber DS 10,24DC,114dB,IP66/67,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23111800000
Anzahl der Töne - 31
Gehäusefarbe - rot
Lautstärke - 114 dB
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131143185
Sonepar Artikelnummer
120382743
Hersteller Artikelnummer
23111800000
Hersteller Typ
DS 10 24VDC EN54
Hersteller Artikel Nr.:
23111800000
Anzahl der Töne:
31
Gehäusefarbe:
rot
Lautstärke:
114 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (NEMA):
sonstige
Stromaufnahme:
0.4 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
1.900 kg


