PFANNENBERG - Schallgeber DS 10 3G/3D ATEX,24DC,114dB,IP66/67,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23111800007
Anzahl der Töne - 31
Für Ex-Zone Gas - 2
Für Ex-Zone Staub - 22
Lautstärke - 114 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131143222
Sonepar Artikelnummer
120382745
Hersteller Artikelnummer
23111800007
Hersteller Typ
DS 10 3G/3D 230 AC
Hersteller Artikel Nr.:
23111800007
Anzahl der Töne:
31
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Lautstärke:
114 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.4 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
1.900 kg


